京セラ
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
右
左
右
適合チップ
ひし形80°
ひし形80°
正方形90°
正三角形60°
六角形80°
ひし形55°
シャンク径d(Φmm)
32
25
32
40
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11812998
品番
A32S-DCLNR12-40
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク径d(Φmm)
32
トラスコ品番
771-9671
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。