SMC
エアフィルタ AF-A (AF50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
G1
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向
左→右
注文コード
11818862
品番
AF50-F10BD-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,510
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
G1
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ろ過度(μm)
5
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
50
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード