曜日別特売
AR25K-02-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC 11820655

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11820655品番AR25K-02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
仕様取付オプションなし、圧力計なし質量(kg)0.21取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ25管接続口径Rc1/4構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rcハンドル(-) 下向き機能逆流機能付使用流体空気設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定排気方式リリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11820655AR25K-02-B60498326AR30K-02-DAR25K-02-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 60498326AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 工場内の機械部品として
牧野フェルト工業株式会社製造業

今まで近隣の工務店に同じ物を頼んでいたが、安価に次の日に納入してもらえて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする