エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11822995 品番 2205
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

繊維から繊維を実現するRENUリプロジェクト 環境配慮型素材を使用したエコブルゾン エコマーク商品。

ブラック サイズ6L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)61 着丈(cm)81 素材RENUポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)100% 色番10 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする