2405 シャーリングパンツ(1タック) アイトス 11823966

シャーリングパンツ(1タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)109~123
サイズ5L
内容量1着注文コード11823966品番2405
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネイビーサイズ5L股下(cm)80ウエスト(cm)109~123適合サイズ(cm)110~120素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする