アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
シャーリングパンツ(1タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11824097
品番
2405
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ミストバイオレット
サイズ
LL
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
81〜93
適合サイズ(cm)
85〜90
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
76
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)