TULTEX(タルテックス)
ストレッチニットパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
70~86
66~80
70~86
76~94
80~100
84~106
88~112
92~118
96~124
102~130
108~136
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11832059
品番
2878
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
SS
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
70~86
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
14