AW20-01EH-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 11833133

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8接続口径1/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2注文コード11833133品番AW20-01EH-1-B
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20付属品セットナット付(パネルマウント用)、角形埋込式圧力計付(リミットインジケータ付)接続口径1/8質量(kg)0.2取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)ポリカーボネートドレン貯留量(cm3)8機能逆流機能なし使用流体空気排気方式リリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: コンプレッサーの水分取り
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールの排気からエアツールオイル混じりの水が噴き出していて道具に良くないなと思い導入
しっかり水分取れているようで、タンクに結構水が溜まります

対象商品 : 11834865
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1が参考にしています
対象商品 : 11837918
2021-01-28
用途: 分析機器使用エアーの圧力調整・不純物の除去
教育・研究機関

今まで使用していたものがエアー漏れした為、買い替えました。品番が変更になっていましたが、メーカーのサイトを確認したらわかりました。時間がかかると思いましたが、すぐに入手できたので助かりました。

対象商品 : 16520832
2020-04-18
用途: 工業用ミシンのエアー制御

品質的に非常に優れている。何の問題も無く取り付け出来た。フィルタレギュレータはモノタロウさんで今まで色々試してみたがコノ製品が価格 耐久性 品質的に一番良い。今後もリピート購入します。

対象商品 : 11834262
2019-08-03
用途: 縫製機器(ミシン)の作業でエアー調整箇所に使用
CUTE製造業

廃番の品番を検索かければ継続の品番が分かりやすく明記されると助かります。

対象商品 : 11836606
2018-11-06
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

シンプルでコンパクト、機能性も問題なし。
ブラケットも付属されているので取り付けに便利

1が参考にしています
対象商品 : 11833587
2017-10-28
用途: フィルタレギュレータ

SMCは特に高い訳ではないのに、信頼性は日本のメーカの中でも頭一つ抜けてます。
選べるときはSMCにしています。

対象商品 : 11840054
2022-02-03
用途: 工作機械の部品交換
有限会社北川製作所

AW4000の代替品として購入。プレッシャーゲージは付いておらず旧部品を取り付けましたが、取り付け穴が旧はPT1/4新はPT1/8ですので注意が必要です。以上から満足度は★★としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする