フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ - SMC
(11件のレビュー)
内容量1個
全1496種類を絞り込む
管接続口径
1496種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11836387AW30-02BDE-12N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11840212AW40-N02-1N-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右40
10,510
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
11842818AW40-04B-1N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右40
10,750
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
11843073AW40-04BCE-12N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
17,520
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11843353AW40-04BD-18-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
17,520
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11845575AW40-06G-18-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右40
15,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
52447316AW30-02BDG-1R-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)-N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
69234612AW30-03-1NW-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
6,620
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
46779085AW20-02BC-1R-B1/4Rc--0.02~0.2ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし右→左20
7,090
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
49706065AW40-06E-1NR-BRc3/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-40
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
20545762AW20-02BC-1R-B1/4Rc--0.02~0.2ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし右→左20
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
21000884AW30-03BDG-1R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R)右→左30
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21810696AW30-03B-1W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
6,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
11831812AW20-F02BE-1N-B(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
19797715AW30-03-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
19333353AW20-02-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
11831855AW20-F02BG-1N-B(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11832205AW20-01B-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
11832318AW20-01BCE-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11832528AW20-01BE-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11832783AW20-01BG-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833088AW20-01E-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833255AW20-01GH-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833648AW20-02BCE-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833657AW20-02BCE-1C-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
9,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833666AW20-02BCE-12R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
9,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833833AW20-02BCG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833858AW20-02BCG-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833867AW20-02BCG-1NR-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11833876AW20-02BCG-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834052AW20-02BE-1CN-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834077AW20-02BE-1NR-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834086AW20-02BE-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834366AW20-02BG-1CR-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834673AW20-02CE-12R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
11834874AW20-02E-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
11835048AW20-02G-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
11835057AW20-02G-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
11835276AW30-F02BG-1N-B(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11835373AW30-F03BE-1N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836134AW30-02BCE-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
12,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836247AW30-02BCG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
12,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836502AW30-02BDG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836667AW30-02BE-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836676AW30-02BE-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11836816AW30-02BG-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
代替品有
11836913AW30-02BG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11837516AW30-02E-18R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左30
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11837683AW30-02G-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
11837902AW30-03-1N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
6,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20545762AW20-02BC-1R-B46779085AW20-02BC-1R-BAW20-02BC-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 46779085フィルタレギュレータ AW-BシリーズSMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21000884AW30-03BDG-1R-B47914101AW30-03BDG-1R-DAW30-03BDG-1R-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 47914101AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21810696AW30-03B-1W-B46292429AW30-03B-1W-DAW30-03B-1W-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 46292429AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11831812AW20-F02BE-1N-B59809596AW20-F02BE-1N-DAW20-F02BE-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59809596AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19797715AW30-03-1-B65301559AW30-03-1-DAW30-03-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65301559AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19333353AW20-02-1R-B58159276AW20-02-1R-DAW20-02-1R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 58159276AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11831855AW20-F02BG-1N-B60441371AW20-F02BG-1N-DAW20-F02BG-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60441371AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11832205AW20-01B-1-B70865527AW20-01B-1-DAW20-01B-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70865527AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11832318AW20-01BCE-1-B68924969AW20-01BCE-1-DAW20-01BCE-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68924969AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11832528AW20-01BE-1-B57463957AW20-01BE-1-DAW20-01BE-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 57463957AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11832783AW20-01BG-1-B47909386AW20-01BG-1-DAW20-01BG-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 47909386AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833088AW20-01E-1-B68298828AW20-01E-1-DAW20-01E-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68298828AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833255AW20-01GH-1-B65694198AW20-01GH-1-DAW20-01GH-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65694198AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833648AW20-02BCE-1-B65666661AW20-02BCE-1-DAW20-02BCE-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 65666661AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833657AW20-02BCE-1C-B71378478AW20-02BCE-1C-DAW20-02BCE-1C-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71378478AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833666AW20-02BCE-12R-B62815579AW20-02BCE-12R-DAW20-02BCE-12R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62815579AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833833AW20-02BCG-1-B67160707AW20-02BCG-1-DAW20-02BCG-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67160707AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833858AW20-02BCG-1N-B70355970AW20-02BCG-1N-DAW20-02BCG-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70355970AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833867AW20-02BCG-1NR-B60061237AW20-02BCG-1NR-DAW20-02BCG-1NR-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60061237AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11833876AW20-02BCG-1R-B59088185AW20-02BCG-1R-DAW20-02BCG-1R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59088185AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834052AW20-02BE-1CN-B73472966AW20-02BE-1CN-DAW20-02BE-1CN-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 73472966AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834077AW20-02BE-1NR-B63506969AW20-02BE-1NR-DAW20-02BE-1NR-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 63506969AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834086AW20-02BE-1R-B69999557AW20-02BE-1R-DAW20-02BE-1R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69999557AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834366AW20-02BG-1CR-B60729728AW20-02BG-1CR-DAW20-02BG-1CR-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60729728AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834673AW20-02CE-12R-B62565661AW20-02CE-12R-DAW20-02CE-12R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62565661AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11834874AW20-02E-1-B69999600AW20-02E-1-DAW20-02E-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69999600AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11835048AW20-02G-1-B66279678AW20-02G-1-DAW20-02G-1-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66279678AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11835057AW20-02G-1R-B62882149AW20-02G-1R-DAW20-02G-1R-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62882149AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11835276AW30-F02BG-1N-B74832129AW30-F02BG-1N-DAW30-F02BG-1N-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 74832129AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11835373AW30-F03BE-1N-B71373079AW30-F03BE-1N-DAW30-F03BE-1N-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71373079AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836134AW30-02BCE-1R-B70026647AW30-02BCE-1R-DAW30-02BCE-1R-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70026647AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836247AW30-02BCG-1-B60434197AW30-02BCG-1-DAW30-02BCG-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60434197AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836502AW30-02BDG-1-B68638687AW30-02BDG-1-DAW30-02BDG-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68638687AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836667AW30-02BE-1-B60502858AW30-02BE-1-DAW30-02BE-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60502858AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836676AW30-02BE-1N-B64364810AW30-02BE-1N-DAW30-02BE-1N-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64364810AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836816AW30-02BG-B19616251AW30-02BG-DAW30-02BG-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 19616251AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11836913AW30-02BG-1-B67981281AW30-02BG-1-DAW30-02BG-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67981281AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11837516AW30-02E-18R-B71373088AW30-02E-18R-DAW30-02E-18R-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71373088AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11837683AW30-02G-1-B61161741AW30-02G-1-DAW30-02G-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 61161741AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11837902AW30-03-1N-B54140820AW30-03-1N-DAW30-03-1N-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54140820AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: コンプレッサーの水分取り
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールの排気からエアツールオイル混じりの水が噴き出していて道具に良くないなと思い導入
しっかり水分取れているようで、タンクに結構水が溜まります

対象商品 : 11834865
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1が参考にしています
対象商品 : 11837918
2021-01-28
用途: 分析機器使用エアーの圧力調整・不純物の除去
教育・研究機関

今まで使用していたものがエアー漏れした為、買い替えました。品番が変更になっていましたが、メーカーのサイトを確認したらわかりました。時間がかかると思いましたが、すぐに入手できたので助かりました。

対象商品 : 16520832
2020-04-18
用途: 工業用ミシンのエアー制御

品質的に非常に優れている。何の問題も無く取り付け出来た。フィルタレギュレータはモノタロウさんで今まで色々試してみたがコノ製品が価格 耐久性 品質的に一番良い。今後もリピート購入します。

対象商品 : 11834262
2019-08-03
用途: 縫製機器(ミシン)の作業でエアー調整箇所に使用
CUTE製造業

廃番の品番を検索かければ継続の品番が分かりやすく明記されると助かります。

対象商品 : 11836606
2018-11-06
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

シンプルでコンパクト、機能性も問題なし。
ブラケットも付属されているので取り付けに便利

1が参考にしています
対象商品 : 11833587
2017-10-28
用途: フィルタレギュレータ

SMCは特に高い訳ではないのに、信頼性は日本のメーカの中でも頭一つ抜けてます。
選べるときはSMCにしています。

対象商品 : 11840054
2022-02-03
用途: 工作機械の部品交換
有限会社北川製作所

AW4000の代替品として購入。プレッシャーゲージは付いておらず旧部品を取り付けましたが、取り付け穴が旧はPT1/4新はPT1/8ですので注意が必要です。以上から満足度は★★としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする