ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11833319 品番 2950
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレー サイズM 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100% 色番3 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする