曜日別特売
2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2951 アイトス 11833730

2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2951 アイトス 11833730
2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2951 アイトス 11833730

カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 2951

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバーグレー
ウエスト(cm)87
サイズL
内容量1着注文コード11833730品番2951
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

色
シルバーグレー
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
87
色番
3
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする