空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
5L
6L
L
4L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11834107
品番
2997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)