曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
肩幅(cm)
50
色番
8
注文コード
11834229
品番
2997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。

ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1183422929973915365329972997 空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997 空調服 39153653空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997空調服1枚
4,190
税込4,609
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする