空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
M
5L
6L
L
4L
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11834256
品番
2997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。
色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)