空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
肩幅・色番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
肩幅(cm)
48
色番
14
注文コード
11834308
品番
2997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。
色
チャコール
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
14
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11834308
2997
39153739
2997
空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997
空調服
1枚
¥
3,990
税込
¥
4,389
注文コードが変更になりました