曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
チャコール
内容量1着注文コード11834326品番2997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。

チャコール
サイズ
4L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
14
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする