アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11842857
品番
3530
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
69
素材
エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
袖丈
62.5