画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11843155 品番 3530
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

ブラック×シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)60 着丈(cm)71 素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15% 色番10 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック) 袖丈63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする