アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用) 3530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ×ブラック
シルバーグレー×ネイビー
ネイビー×シルバーグレー
ブラック×シルバーグレー
ブルー×シルバーグレー
カーキ×ブラック
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11843171
品番
3530
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。
色
カーキ×ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
58
素材
エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15%
色番
25
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
袖丈
53.5