画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11843207 品番 3530
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

カーキ×ブラック サイズLL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 着丈(cm)67 素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15% 色番25 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック) 袖丈61.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする