アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用) 4130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
シルバーグレー
ダークグリーン
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11847590
品番
4130
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。
色
チャコール
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
72
素材
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%
色番
14
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)
袖丈
64