画像準備中

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11848658 品番 4150
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

チャコール サイズSS ウエスト(cm)70 素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100% 色番14 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする