アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯なし長靴
カラー長靴(糸入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11851275
品番
4706
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
糸入り胴太仕様のベーシックモデル。
色
ネイビー×オレンジ
サイズ
S
サイズ(cm)
24.5
総丈(mm)
375±3
素材
合成ゴム
色番
8
注意
この商品には先芯は入っておりません