カラー長靴(糸入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)26 注文コード11851300 品番4706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

糸入り胴太仕様のベーシックモデル。

ネイビー×オレンジ サイズL サイズ(cm)26 総丈(mm)395±3 素材合成ゴム 色番8
注意
この商品には先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする