アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯なし長靴
カラー長靴(糸入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
注文コード
11851309
品番
4706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り胴太仕様のベーシックモデル。
色
ネイビー×オレンジ
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
総丈(mm)
405±3
素材
合成ゴム
色番
8
注意
この商品には先芯は入っておりません