カラー長靴(糸入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11851318 品番 4706
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

糸入り胴太仕様のベーシックモデル。

ネイビー×オレンジ サイズ3L サイズ(cm)28 総丈(mm)415±3 素材合成ゴム 色番8
注意
この商品には先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする