EVA軽量長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)25 ブラック 注文コード11851485 品番4713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい軽量長靴。

ブラック サイズM サイズ(cm)25 総丈(mm)350±3 素材EVA+合成ゴム 色番10
注意
この商品には先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする