アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯なし長靴
EVA軽量長靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11851519
品番
4713
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい軽量長靴。
色
ブラック
サイズ
3L
サイズ(cm)
28
総丈(mm)
365±3
素材
EVA+合成ゴム
色番
10
注意
この商品には先芯は入っておりません