※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ品番A53注文コード11853457品番CDA2DH80-175J-A53
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ品番・ポートねじの種類など84種類から選べます他の種類を見る ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。