アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖サマーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11854468
品番
5320
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズ
M
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
62
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
袖丈
56