※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1/2
1/2
3/4
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(カラーゾーン付)
圧力計なし
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
フロート式オートドレン(N.O.)
全311種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11856836
品番
AC40-04M-A-X2068
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし