曜日別特売
5322 ワークパンツ(2タック) アイトス 11856891

ワークパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
股下(cm)80
サイズ73
内容量1着注文コード11856891品番5322
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
クリーンアースサイズ73股下(cm)80素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番5材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする