アイトス
ワークパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
股下(cm)
80
80
78
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11856900
品番
5322
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
クリーンアース
サイズ
76
股下(cm)
80
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)