曜日別特売
AC25B-03-1-B モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B SMC 11857694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11857694品番AC25B-03-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,430
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ25オートドレン仕様(-) オートドレンなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする