アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖シャツ(男女兼用)(薄地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11860777
品番
5325
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいワークシャツ。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズ
L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
75
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
58