アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11869965
品番
5370
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
実用新案「スイングスリーブ」で動きラクラク。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
サファイアブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
68
機能
帯電防止
裄丈(cm)
84
素材
エコT/Cライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)65%
色番
172