アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11870051
品番
5371
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
実用新案「スイングスリーブ」で動きラクラク。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
ベージュ
サイズ
L
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
66
機能
帯電防止
裄丈(cm)
50
素材
エコT/Cライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)65%
色番
2