半袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズM 注文コード11870130 品番5371
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

実用新案「スイングスリーブ」で動きラクラク。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) アースグリーン サイズM 胸廻(cm)120 着丈(cm)64 機能帯電防止 裄丈(cm)48 素材エコT/Cライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)65% 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする