液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11876264 品番FL24H1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寝室や子供部屋など2台目テレビにおすすめ。ネジなしスタンドで、かんたん組み立て。
地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを2基搭載しているため、視聴している放送番組とは別の番組の録画が可能。録画予約も番組表からかんたんにできて、観たい番組を諦めることなく楽しめます。
スタンドはネジを使わずに取り付けるスライド式を採用。ドライバーなどの工具が不要なので、だれでもかんたんに組み立てることができます。

画面サイズ24V パネルハイビジョン チューナー数地上デジタル×2(CATVパススルー)、BS・110度CSデジタル×2 解像度1366×768(水平×垂直) スピーカーフルレンジ ×2 最大出力(W)実用(JEITA):3+3 音声DTS TruSurround 出入力端子入力端子:HDMI入力端子×3(ARC対応)、ビデオ入力端子×1、出力端子:ヘッドホン端子×1、その他:USB端子×1(HDD録画用)、LAN端子×1 消費電力(W)33 待機時消費電力(W)0.2 年間消費電力量(kWh/年)49 省エネ基準達成率(%)73 質量(kg)3.2(スタンドあり)、3.1(スタンドなし) 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2本:リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:55.6×33.4×7.4、本体+スタンド:55.6×37.0×17.5 機能USBハードディスク録画対応(最大4TB)、裏番組録画、ぴったり音量、ファンリンク(HDMI-CEC)、おやすみタイマー、オンタイマー
注意
※ 録画するには市販品のUSBハードディスクが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする