画面サイズ32V
パネルハイビジョン
チューナー数地上デジタル×2(CATVパススルー)、BS・110度CSデジタル×2
解像度1366×768(水平×垂直)
スピーカーフルレンジ ×2
最大出力(W)実用(JEITA):5+5
音声DTS TruSurround
出入力端子入力端子:HDMI入力端子×3(ARC対応)、ビデオ入力端子×1、出力端子:ヘッドホン端子×1、その他:USB端子×1(HDD録画用)、LAN端子×1
消費電力(W)35
待機時消費電力(W)0.2
年間消費電力量(kWh/年)52
省エネ基準達成率(%)78
質量(kg)4.4(スタンドあり)、4.3(スタンドなし)
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2本:リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、ACアダプター、電源コード、取扱説明書
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:73.9×44.8×6.6、本体+スタンド:73.9×48.1×17.5
機能USBハードディスク録画対応(最大4TB)、裏番組録画、ぴったり音量、ファンリンク(HDMI-CEC)、おやすみタイマー、オンタイマー