曜日別特売
TPD740-CW2 かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテック 11877524

TPD740-CW2 かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテック 11877524
TPD740-CW2 かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテック 11877524
TPD740-CW2 かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテック 11877524

かさ上げ防水パン イージーパンTPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×640×120
内容量1台注文コード11877524品番TPD740-CW2
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×640×120ニューホワイト材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W709×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×120
注意
※別途排水トラップが必要です。
※洗濯機脚が設置できるかどうかは、事前に採寸の上ご確認ください。
※個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする