床上配管対応給水栓付防水パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11877610 品番 TPRF740-W3-FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×640×193 ニューホワイト 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W702×W602 質量(kg)約5.2 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×193
注意
※排水トラップは同梱されております。
※透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です、

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする