曜日別特売
TPR640N-W3-FN 床上排管対応防水パン テクノテック 11877637

TPR640N-W3-FN 床上排管対応防水パン テクノテック 11877637
TPR640N-W3-FN 床上排管対応防水パン テクノテック 11877637
TPR640N-W3-FN 床上排管対応防水パン テクノテック 11877637
TPR640N-W3-FN 床上排管対応防水パン テクノテック 11877637

床上排管対応防水パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×180付属品ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4注文コード11877637品番TPR640N-W3-FN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×180ニューホワイト材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W607×W607質量(kg)約4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4仕様排水管用開口なし、専用排水トラップ付きトラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
注意
※排水トラップは同梱されております。
※透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です、

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする