床上排管対応防水パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×640×193 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、専用排水トラップ 注文コード11877655 品番TPR740-W3-FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×640×193 ニューホワイト 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W702×W602 質量(kg)約4.6 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、専用排水トラップ 仕様排水管用開口あり、専用排水トラップ付き トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×193
注意
※排水トラップは同梱されております。
※透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です、

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする