サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNT-SWA-W2 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 11877698 SNT-SWA-W2 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 11877698 SNT-SWA-W2 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 11877698

防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ニューホワイト 注文コード11877698 品番SNT-SWA-W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。

ニューホワイト 材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 適合配管VP50・VU50
注意
※エルボYが付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11877698 SNT-SWA-W2 60892311 GNT-SWA-W2 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする