サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 11877716 SNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 11877716 SNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 11877716

防水パン用排水トラップ 配管下げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ニューホワイト 注文コード11877716 品番SNT-LO-W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

ニューホワイト 材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 適合配管VP50・VU50
注意
※エルボYが付属しています。
※個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11877716 SNT-LO-W2 60892329 GNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする