床排水トラップ スライドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11877750 品番RTS-50S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。
締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。

ホワイト 材質ポリプロピレン他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】28L/分 適合配管VP50・VU50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする