曜日別特売
LHCS12 M5X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCS12 M5X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879667
LHCS12 M5X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879667
LHCS12 M5X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879667

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(6本)首下長さL(mm)8注文コード11879667品番LHCS12 M5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!

種別全ねじ頭部形状六角穴付き首下長さL(mm)8頭部高さ(mm)3.5頭部径(Φmm)8.5六角穴対辺(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質SCM435規格【機械的性質】ISO 898/1-13表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴強度CLASS12.9ねじ径d1M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする