曜日別特売
3-HHN-3 M20 S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11885924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-HHN-3 M20 S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11885924
3-HHN-3 M20 S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 11885924

S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
呼びM20
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1パック(2個)注文コード11885924品番3-HHN-3 M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。

呼びM20材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35ねじピッチ(mm)2.5引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)規格1種ねじ規格並目・オーバータップ高さ(mm)16許容差(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.8二面幅(mm)30対角(mm)34.6寸法dk(mm)29ねじ山種類メートル並目伸び(%)17以上(材料ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11885924
2024-02-27
用途: 鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」なので使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
60:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする