SUS304 FBCS M6X20 ステンレスフランジボタン 由良産商 11886046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 FBCS M6X20 ステンレスフランジボタン 由良産商 11886046
SUS304 FBCS M6X20 ステンレスフランジボタン 由良産商 11886046
SUS304 FBCS M6X20 ステンレスフランジボタン 由良産商 11886046
SUS304 FBCS M6X20 ステンレスフランジボタン 由良産商 11886046

ステンレスフランジボタン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(4本)
呼びM6
ピッチP(mm)1
首下長l(mm)20
内容量1パック(4本)注文コード11886046品番SUS304 FBCS M6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

呼び
M6
首下長l(mm)
20
ピッチP(mm)
1
頭部径dk(mm)
10.1
対角(mm)
e:4.58(Min)
頭部高さ(mm)
k:3.3
材質
SUS304相当
ねじの種類
全ねじ
表面処理
パシペート
頭部形状
六角穴付き
耐力(N/mm2)
210以上
ねじ精度(JIS)
6g
引張強度(N/mm2)
500以上
穴の形状
六角穴
強度
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11886046
2026-06-23
用途: バイクのボルト交換
製造業

VFR800のダイレクトイグニッションコイルを固定するボルトの頭がナメりやすく、純正では前後バンクで頭の形状も統一されておらず、メンテナンスしにくいうえにメッキボルトでサビが出ていたため、寸法など確認してこちらを使用しました。
物は写真の通り、ステンレス304の生地です。全く問題ありません。
交換後、特に後ろバンクのイグニッションコイルが脱着しやすくなり、工具が入るようになったのでトルク管理もできるようになりました。とても満足しています。

対象商品 : 58145055
2021-10-16
用途: バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

写真の色が黒だったので注文したのですが届いたものは無塗装でした。塗ってごまかして使ってます笑

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする